pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGW76845 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - PG29 - IP65

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76845 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - PG29 - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 18...18 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564209527

Codice prodotto

GEWGW76845

Cod. produttore

GW76845

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

18...18 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Colore:

Nichel

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

37 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.59 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

43 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

Riduttore di pressione:

no

GW FIT Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.