pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76844 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO PG21 IP65

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76844 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO PG21 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Passo della filettatura - 1.59 mm

  • Lunghezza della filettatura - 6.5 mm

  • Apertura chiave - 28 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564209510

Codice prodotto

GEWGW76844

Cod. produttore

GW76844

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Passo della filettatura:

1.59 mm

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Apertura chiave:

28 mm

Misura angolare dell'esagono:

32 mm

Per diametro cavo:

10...10 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Antiurto:

Colore:

Nichel

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Compensazione della pressione:

no

GW FIT Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.