GEWISS - GEWGW76843 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Passo della filettatura - 1.41 mm
Lunghezza della filettatura - 6.5 mm
Apertura chiave - 22 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8011564209503
Codice prodotto
GEWGW76843
Cod. produttore
GW76843
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Passo della filettatura:
1.41 mm
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Apertura chiave:
22 mm
Misura angolare dell'esagono:
25 mm
Per diametro cavo:
7.5...12.5 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Antiurto:
sì
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
sì
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


