GEWISS - GEWGW76839 PRESSACAVO ISOLANTE M20 IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 4...13 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
50 PZ
EAN
8011564209473
Codice prodotto
GEWGW76839
Cod. produttore
GW76839
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
4...13 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
sì
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
20 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
23 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...60 °C