GEWISS - GEWGW76837 PRESSACAVO ISOLANTE PG11 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11
Passo della filettatura - 1.41 mm
Apertura chiave - 19 mm
Misura angolare dell'esagono - 22 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8011564209466
Codice prodotto
GEWGW76837
Cod. produttore
GW76837
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
11
Passo della filettatura:
1.41 mm
Apertura chiave:
19 mm
Misura angolare dell'esagono:
22 mm
Per diametro cavo:
7.5...12.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-40...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


