GEWISS - GEWGW76830 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO PG36 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Passo della filettatura - 1.59 mm
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Apertura chiave - 50 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8011564209404
Codice prodotto
GEWGW76830
Cod. produttore
GW76830
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Passo della filettatura:
1.59 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Apertura chiave:
50 mm
Misura angolare dell'esagono:
58 mm
Per diametro cavo:
20...34 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
sì
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


