GEWISS - GEWGW74365 PULSANTE FUNGO D.40MM RIT.ILL.+SBLOCCO R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Ovale
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 22 mm
Confezione
60 PZ
EAN
8011564822917
Codice prodotto
GEWGW74365
Cod. produttore
GW74365
Produttore
GEW
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Ovale
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
22 mm
Altezza dell'apertura:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Altro


