GEWISS - GEWGW74361 PULSANTE FUNGO D.40MM RITENUTA NON ILLUM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
60 PZ
EAN
8011564964952
Codice prodotto
GEWGW74361
Cod. produttore
GW74361
Produttore
GEW
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Altezza del foro di alloggiamento:
13 mm
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Ovale
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Instabile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Altri