pagina iniziale

GEWISS - GEWGW74306 PULSANTE CON GUARDIA NON LUMIN.GIALLO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW74306 PULSANTE CON GUARDIA NON LUMIN.GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Forma del pulsante - Piatto

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8011564822764

Codice prodotto

GEWGW74306

Cod. produttore

GW74306

Produttore

GEW

Colore del pulsante:

Giallo

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.