pagina iniziale

GEWISS - GEWGW72134 FUSIBILE GPV 10,3X38 12A 1000V DC

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW72134 FUSIBILE GPV 10,3X38 12A 1000V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 12 A

  • Potere di interruzione - 30 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564775299

Codice prodotto

GEWGW72134

Cod. produttore

GW72134

Produttore

GEW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

12 A

Potere di interruzione:

30 kA

FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GPV - 10,3X38 12A - 1000V DC.