pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGW72132 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GPV - 10,3X38 8A - 1000V DC

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW72132 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GPV - 10,3X38 8A - 1000V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564775275

Codice prodotto

GEWGW72132

Cod. produttore

GW72132

Produttore

GEW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale:

1000 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

30 kA

90 AM Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.