GEWISS - GEWGW72121 FUSIBILE GG 14X51 25A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 25 A
Potere di interruzione - 80 kA
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564113541
Codice prodotto
GEWGW72121
Cod. produttore
GW72121
Produttore
GEW
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
25 A
Potere di interruzione:
80 kA
FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 14X51 MM 690V 25A.