GEWISS - GEWGW72116 FUSIBILE GG 8,5X31,5 20A 400V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 20 A
Potere di interruzione - 50 kA
Confezione
100 PZ
EAN
8011564113527
Codice prodotto
GEWGW72116
Cod. produttore
GW72116
Produttore
GEW
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
20 A
Potere di interruzione:
50 kA
FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 8,5X31,5 MM 400V 20A.