pagina iniziale

GEWISS - GEWGW72110 FUSIBILE GG 10,3X38 32A 400V

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW72110 FUSIBILE GG 10,3X38 32A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Potere di interruzione - 120 kA

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564062900

Codice prodotto

GEWGW72110

Cod. produttore

GW72110

Produttore

GEW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

32 A

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibille cilindrico 10,3x38 400V potere di interruzione 120kA 32A