GEWISS - GEWGW72105 FUSIBILE GG 10,3X38 6A 500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 6 A
Potere di interruzione - 120 kA
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564062818
Codice prodotto
GEWGW72105
Cod. produttore
GW72105
Produttore
GEW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
6 A
Potere di interruzione:
120 kA
FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38MM 500V 6A.