pagina iniziale

GEWISS - GEWGW72104 FUSIBILE GG 10,3X38 2A 500V

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW72104 FUSIBILE GG 10,3X38 2A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Potere di interruzione - 120 kA

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564062801

Codice prodotto

GEWGW72104

Cod. produttore

GW72104

Produttore

GEW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

2 A

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibille cilindrico 10.3x38 500V potere di interruzione 120kA 2A