GEWISS - GEWGW72095 FUSIBILE DD E33 63A RAPIDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - Altri
Codice colore - Nero
Confezione
20 PZ
EAN
8011564032477
Codice prodotto
GEWGW72095
Cod. produttore
GW72095
Produttore
GEW
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Nero
FUSIBILE DD E33 63A RAPIDO.