pagina iniziale

GEWISS - GEWGW72023 FUSIBILE DD E16 6A RITARDATO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW72023 FUSIBILE DD E16 6A RITARDATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D01

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Codice colore - Rosa

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564032064

Codice prodotto

GEWGW72023

Cod. produttore

GW72023

Produttore

GEW

Dimensione / Misura:

D01

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale:

500 V

Categoria di utilizzo:

Altri

Codice colore:

Rosa

FUSIBILE DD E16 6A RITARDATO.