GEWISS - GEWGW72021 FUSIBILE DD E16 2A RITARDATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D01
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - Altri
Codice colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
8011564032040
Codice prodotto
GEWGW72021
Cod. produttore
GW72021
Produttore
GEW
Dimensione / Misura:
D01
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Grigio
FUSIBILE DD E16 2A RITARDATO.