GEWISS - GEWGW72013 FUSIBILE ND E18 35A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 35 A
Tensione nominale - 380 V
Categoria di utilizzo - Altri
Codice colore - Nero
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564032019
Codice prodotto
GEWGW72013
Cod. produttore
GW72013
Produttore
GEW
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
35 A
Tensione nominale:
380 V
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Nero
FUSIBILE ND E18 35A.