pagina iniziale

GEWISS - GEWGW72005 FUSIBILE ND E14 16A

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW72005 FUSIBILE ND E14 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D01

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 380 V

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Codice colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564031982

Codice prodotto

GEWGW72005

Cod. produttore

GW72005

Produttore

GEW

Dimensione / Misura:

D01

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

380 V

Categoria di utilizzo:

Altri

Codice colore:

Grigio

FUSIBILE ND E14 16A.