pagina iniziale

GEWISS - GEWGW70645P INT.ROT. CASSETTA ISO 6P 63A MAN. ROSSA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW70645P INT.ROT. CASSETTA ISO 6P 63A MAN. ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035122606

Codice prodotto

GEWGW70645P

Cod. produttore

GW70645P

Produttore

GEW

70 RT HP Interruttori sezionatori rotativi 70 RT HP e un?offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in metallo, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DINda 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l?installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni piu gravose.