GEWISS - GEWGW70418M INT.SEZ.HP CASS.MET.25A 4P COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 4
Con posizione zero (off) - sì
Con ritorno in posizione zero - no
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Confezione
1 PZ
EAN
8011564750104
Codice prodotto
GEWGW70418M
Cod. produttore
GW70418M
Produttore
GEW
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
4
Con posizione zero (off):
sì
Con ritorno in posizione zero:
no
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
no
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Materiale del corpo:
Metallo
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite