pagina iniziale

GEWISS - GEWGW70417NM INT.SEZ.HP CASS.MET.25A 3P+N COMANDO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW70417NM INT.SEZ.HP CASS.MET.25A 3P+N COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Con ritorno in posizione 0 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564750098

Codice prodotto

GEWGW70417NM

Cod. produttore

GW70417NM

Produttore

GEW

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Materiale (del corpo):

Metallo

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Interruttore rotativo - tipo/modello GEWGW70417NM - INT.SEZ.HP CASS.MET.25A 3P N COMANDO