pagina iniziale

GEWISS - GEWGW70408P INT.SEZ.HP CASS.ISO.63A 4P COMANDO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW70408P INT.SEZ.HP CASS.ISO.63A 4P COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 4

  • Con posizione zero (off) -

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564943131

Codice prodotto

GEWGW70408P

Cod. produttore

GW70408P

Produttore

GEW

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

4

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

SEZIONATORE ROTATIVO - HP - COMANDO - CASSETTA IN MATERIALE ISOLANTE - 63A 4P - MANOPOLA NERA LUCCHETTABILE - IP66/67/69