pagina iniziale

GEWISS - GEWGW70405P INT.SEZ.HP CASS.ISO.32A 3P COMANDO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW70405P INT.SEZ.HP CASS.ISO.32A 3P COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Con ritorno in posizione 0 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564942837

Codice prodotto

GEWGW70405P

Cod. produttore

GW70405P

Produttore

GEW

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

SEZIONATORE ROTATIVO - HP - COMANDO - CASSETTA IN MATERIALE ISOLANTE - 32A 3P - MANOPOLA NERA LUCCHETTABILE - IP66/67/69