GEWISS - GEWGW70052 INT.ROT. 3P 25A COMANDO RINV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8034035122880
Codice prodotto
GEWGW70052
Cod. produttore
GW70052
Produttore
GEW
70 RT HP Interruttori sezionatori rotativi 70 RT HP e un?offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in metallo, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DINda 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l?installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni piu gravose.