pagina iniziale

GEWISS - GEWGW70003 INTERRUTTORE ROTAT.4P 16A COMANDO RINV.

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW70003 INTERRUTTORE ROTAT.4P 16A COMANDO RINV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 4

  • Con posizione zero (off) -

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564011977

Codice prodotto

GEWGW70003

Cod. produttore

GW70003

Produttore

GEW

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

4

Con posizione zero (off):

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Il campo di regolazione minima è ottenibile tagliando l’asta in dotazione. Correttamente installato garantisce il grado di protezione IP65.