pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68901 QMC63X CABLATO 4PR.2P+T 16A/4 RUB.

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68901 QMC63X CABLATO 4PR.2P+T 16A/4 RUB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale

  • Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564287723

Codice prodotto

GEWGW68901

Cod. produttore

GW68901

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione intermedio / Finale

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

4

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .