pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68852A QMC63B 2 PR 2P+T 16A 2 2P+T 32A IP55 AZZ

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68852A QMC63B 2 PR 2P+T 16A 2 2P+T 32A IP55 AZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Interruttore automatico magnetotermico

  • Interruttore differenziale - Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - Altri

  • Installazione - Colonna di alimentazione

  • Grado di protezione (IP) - IP56

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564219441

Codice prodotto

GEWGW68852A

Cod. produttore

GW68852A

Produttore

GEW

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico

Interruttore differenziale:

Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Altri

Installazione:

Colonna di alimentazione

Grado di protezione (IP):

IP56

Tipo di prese CEE 16 A:

2 Prese 16A 3P 230V

Tipo di prese CEE 32 A:

2 Prese 32A xP xxxV

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di interruttori automatici modulari:

4

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Altri

Altezza:

300 mm

Larghezza:

950 mm

Profondità:

300 mm

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .