pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68851A QMC63B 4 PR 2P+T 16A IP55 AZ

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68851A QMC63B 4 PR 2P+T 16A IP55 AZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Interruttore automatico magnetotermico

  • Interruttore differenziale - Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - Altri

  • Installazione - Colonna di alimentazione

  • Grado di protezione (IP) - IP56

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564219427

Codice prodotto

GEWGW68851A

Cod. produttore

GW68851A

Produttore

GEW

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico

Interruttore differenziale:

Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Altri

Installazione:

Colonna di alimentazione

Grado di protezione (IP):

IP56

Tipo di prese CEE 16 A:

4 Prese 16A 3P 230V

Tipo di prese CEE 32 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di interruttori automatici modulari:

4

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Altri

Altezza:

300 mm

Larghezza:

950 mm

Profondità:

300 mm

Terminali cablati a prelievo bifacciale, equipaggiati con prese interbloccate verticali, 4 interruttori MCD 2P 16A 0,03A classe AC 6 KA per le 4 prese 2P+T 16A 230V. Con in dotazione 1 lampadina di illuminazione fluorescente 16W 230V, 4 rubinetti a sfera 1/2 luchettabili. Dimensioni involucro(BxHxP) 445x950x300mm. Colore Azzurro.