GEWISS - GEWGW68846W QMC16T 6 PR 2P+T 16A 2 CIV IP55 BIAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Altri
Interruttore differenziale - Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 32 A
Installazione - Colonna di alimentazione
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8011564219342
Codice prodotto
GEWGW68846W
Cod. produttore
GW68846W
Produttore
GEW
Protezione:
Altri
Interruttore differenziale:
Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE 32 A
Installazione:
Colonna di alimentazione
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di prese CEE 16 A:
Più di 4 prese 16A 3P 230V
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Numero di prese Schuko:
2
Numero di interruttori automatici modulari:
4
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
Cavo con connettore
Lunghezza del cavo:
5 m
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Bianco
Altezza:
445 mm
Larghezza:
697 mm
Profondità:
346 mm