GEWISS - GEWGW68833W QMC200B 8 2P+T 16A IP44 MTC 10A BIAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Interruttore automatico magnetotermico
Interruttore differenziale - Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)
Tipo di collegamento alla rete elettrica - Altri
Installazione - Colonna di alimentazione
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8011564220119
Codice prodotto
GEWGW68833W
Cod. produttore
GW68833W
Produttore
GEW
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico
Interruttore differenziale:
Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Altri
Installazione:
Colonna di alimentazione
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di prese CEE 16 A:
Più di 4 prese 16A 3P 230V
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Numero di interruttori automatici modulari:
8
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Bianco
Altezza:
600 mm
Larghezza:
1540 mm
Profondità:
600 mm