pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68785 PRESA ST.125A 3P+T 400V CONT.PULITO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68785 PRESA ST.125A 3P+T 400V CONT.PULITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564177048

Codice prodotto

GEWGW68785

Cod. produttore

GW68785

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

114 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

90 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

90 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

114 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa industriali da 125A in versione fissa da pannello a 10° con protezione IP67. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 3P+T