GEWISS - GEWGW68732W PANNELLO 4 PR. INTERBL.ORIZZ. IP44 BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Flangia distanziale
Adatto per - CEE 32 A
Confezione
2 PZ
EAN
8011564220416
Codice prodotto
GEWGW68732W
Cod. produttore
GW68732W
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Flangia distanziale
Adatto per:
CEE 32 A
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .