pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68592F Q-BOX4 ASC SP03 5 PR.CBF 33 KW EM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68592F Q-BOX4 ASC SP03 5 PR.CBF 33 KW EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 636 mm

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Altezza - 821 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564896260

Codice prodotto

GEWGW68592F

Cod. produttore

GW68592F

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

636 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

821 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

2

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

4

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

1

Profondità:

400 mm

Q-BOX 4 - CON SPINA FISSA - CABLATO - CBF - 2 2P+T 16A + 2 3P+T 16A + 1 3P+N+T 32A - IP55