GEWISS - GEWGW68575 Q-BOX6 ASC MO1F 6 PR.SBF 6 KW EM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 914 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 821 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564895614
Codice prodotto
GEWGW68575
Cod. produttore
GW68575
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
914 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
821 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
6
Corrente nominale dell'interruttore principale:
32 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
2
Numero di interruttori automatici modulari:
3
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
1
Profondità:
400 mm