GEWISS - GEWGW68536 CDK ASC CABLATO 3F MAGDIFF 17 KW EM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione intermedio
Corrente nominale - 32 A
Carico massimo allacciabile - 17 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 298 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564895416
Codice prodotto
GEWGW68536
Cod. produttore
GW68536
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione intermedio
Corrente nominale:
32 A
Carico massimo allacciabile:
17 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
298 mm
Altezza:
260 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
140 mm