GEWISS - GEWGW68521 QP3 ASC CABLATO 3F MAGDIFF 66 KW EM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 125 A
Carico massimo allacciabile - 60 kVA
Grado di protezione (IP) - IP66
Larghezza - 405 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564299924
Codice prodotto
GEWGW68521
Cod. produttore
GW68521
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
125 A
Carico massimo allacciabile:
60 kVA
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
405 mm
Altezza:
500 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
200 mm
Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.