GEWISS - GEWGW68513 Q-BOX4 ASC MO3F 5PR.SBF 33 KW EM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 636 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 821 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564068353
Codice prodotto
GEWGW68513
Cod. produttore
GW68513
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
636 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
821 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
2
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
63 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
4
Numero di interruttori automatici modulari:
3
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
1
Profondità:
400 mm