GEWISS - GEWGW68484 Q-BOX4 ASC SP3F 5PR.SBF 33 KW EM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale
Corrente nominale - 50 A
Carico massimo allacciabile - 6 kVA
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564068285
Codice prodotto
GEWGW68484
Cod. produttore
GW68484
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione intermedio / Finale
Corrente nominale:
50 A
Carico massimo allacciabile:
6 kVA
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
4
Tensione nominale:
400 V
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
63 A