pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68250N Q-DIN14 ASC IEC 3X2P 3X3P16A MOBILE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68250N Q-DIN14 ASC IEC 3X2P 3X3P16A MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale mobile

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 320 mm

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 0

  • Altezza - 510 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564896499

Codice prodotto

GEWGW68250N

Cod. produttore

GW68250N

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione finale mobile

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

320 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Altezza:

510 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:

0

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

3

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

3

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di interruttori automatici modulari:

1

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

1

Numero di interruttori differenziali da 300 mA:

0

Profondità:

120 mm

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.