GEWISS - GEWGW68244N Q-DIN5 ASC IEC 3X3P16A MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale mobile
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 105 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 0
Altezza - 430 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564896420
Codice prodotto
GEWGW68244N
Cod. produttore
GW68244N
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione finale mobile
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
105 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
0
Altezza:
430 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
0
Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:
0
Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:
0
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
0
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
3
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:
0
Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese Schuko:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Numero di interruttori automatici modulari:
1
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
1
Numero di interruttori differenziali da 300 mA:
0
Profondità:
96 mm