pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68241N Q-DIN5 ASC IEC 2X2P 1XCIV16A MOBILE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68241N Q-DIN5 ASC IEC 2X2P 1XCIV16A MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564896383

Codice prodotto

GEWGW68241N

Cod. produttore

GW68241N

Produttore

GEW

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.