GEWISS - GEWGW68232N Q-DIN 10 DBO - 2 PRESE IEC 309 - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Carico massimo allacciabile - 6 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 220 mm
Tensione nominale - 230 V
Confezione
2 PZ
EAN
8011564847712
Codice prodotto
GEWGW68232N
Cod. produttore
GW68232N
Produttore
GEW
Corrente nominale:
25 A
Carico massimo allacciabile:
6 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
220 mm
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
435 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Corrente nominale dell'interruttore principale:
25 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
161 mm