GEWISS - GEWGW68223N Q-DIN5 ASC IEC 3X2P16A MOBILE+GUSCIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 140 mm
Tensione nominale - 230 V
Altezza - 560 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564749764
Codice prodotto
GEWGW68223N
Cod. produttore
GW68223N
Produttore
GEW
Corrente nominale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
140 mm
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
560 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
3
Corrente nominale dell'interruttore principale:
16 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
105 mm