GEWISS - GEWGW68204N Q-DIN10 ASC IEC 2X2P 2X3P16A MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 435 mm
Altezza - 220 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8011564749689
Codice prodotto
GEWGW68204N
Cod. produttore
GW68204N
Produttore
GEW
Corrente nominale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
435 mm
Altezza:
220 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
2
Corrente nominale dell'interruttore principale:
16 A
Profondità:
96 mm