pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68203N Q-DIN10 ASC IEC 2X2P 2XCIV16A MOBILE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68203N Q-DIN10 ASC IEC 2X2P 2XCIV16A MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 220 mm

  • Altezza - 435 mm

  • Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564749672

Codice prodotto

GEWGW68203N

Cod. produttore

GW68203N

Produttore

GEW

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

220 mm

Altezza:

435 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

2

Q-DIN 10 ASC - 2 PRESE 2P+T 16A IEC 309 + 2 PRESE CIVIVILI 10/16A - QUADRETTO PROTETTO MOBILE - IP44