GEWISS - GEWGW68024N MODULO AGGIUNTIVO Q-DIN 20M IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 20
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564700628
Codice prodotto
GEWGW68024N
Cod. produttore
GW68024N
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
20
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
450 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
241 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
120 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035