pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68023N MODULO AGGIUNTIVO Q-DIN 14M IP65

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 14

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 3 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564746312

Codice prodotto

GEWGW68023N

Cod. produttore

GW68023N

Produttore

GEW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

14

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

320 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

241 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

120 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Moduli aggiuntivi Q-DIN in plastica grigio RAL 7035 - IP65. • Numero moduli EN 50022: 14. Da utilizzare con Q-DIN 14 e 20 M per raddoppiare i moduli DIN disponibili.